ABB SPA - ABB07536 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 200/75 - 07536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
3 ST
EAN
8000126075366
Artikelnummer
ABB07536
Herstellernummer
07536
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


