Startseite

ABB SPA - ABB07534 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 150/100 - 07534

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8000126075342

Artikelnummer

ABB07534

Herstellernummer

07534

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione sinistro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.