ABB SPA - ABB07532 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 100/75 - 07532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8000126075328
Artikelnummer
ABB07532
Herstellernummer
07532
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


