ABB SPA - ABB07519 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 300/200 - 07519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126075199
Artikelnummer
ABB07519
Herstellernummer
07519
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


