ABB SPA - ABB07514 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 150/100 - 07514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126075144
Artikelnummer
ABB07514
Herstellernummer
07514
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


