Startseite

ABB SPA - ABB07512 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 100/75 - 07512

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8000126075120

Artikelnummer

ABB07512

Herstellernummer

07512

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione concentrico completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.