Startseite

ABB SPA - ABB07474 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 200 - 07474

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126074741

Artikelnummer

ABB07474

Herstellernummer

07474

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Deviazione a 45° in discesa completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.