Startseite

ABB SPA - ABB07471 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 75 - 07471

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8000126074710

Artikelnummer

ABB07471

Herstellernummer

07471

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07471 - DEVIAZIONE DISCESA 45° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 75