ABB SPA - ABB07457 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8000126074574
Artikelnummer
ABB07457
Herstellernummer
07457
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein


