Startseite

ABB SPA - ABB07454 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 200 - 07454

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126074543

Artikelnummer

ABB07454

Herstellernummer

07454

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Deviazione a 90° in discesa completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.