Startseite

ABB SPA - ABB07451 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 75 - 07451

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126074512

Artikelnummer

ABB07451

Herstellernummer

07451

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07451 - DEVIAZIONE DISCESA 90° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 75