Startseite

ABB SPA - ABB07415 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 300 - 07415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126074154

Artikelnummer

ABB07415

Herstellernummer

07415

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Deviazione a 45° in salita completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.