Startseite

ABB SPA - ABB07397 DEVIAZIONE SALITA 90? H75 Z 500 - 07397

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126073973

Artikelnummer

ABB07397

Herstellernummer

07397

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07397 - DEVIAZIONE SALITA 90° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 500