ABB SPA - ABB07355 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 300 - 07355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126073553
Artikelnummer
ABB07355
Herstellernummer
07355
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


