ABB SPA - ABB07351 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 75 - 07351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8000126073515
Artikelnummer
ABB07351
Herstellernummer
07351
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Codice Ordine: 07351 - DEVIAZIONE PIANA T ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 75


