ABB SPA - ABB07314 CURVA PIANA 45? H75 Z 200 - 07314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8000126073140
Artikelnummer
ABB07314
Herstellernummer
07314
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


