Startseite

ABB SPA - ABB07312 CURVA PIANA 45? H75 Z 100 - 07312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126073126

Artikelnummer

ABB07312

Herstellernummer

07312

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Deviazione piana a 45° completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.