Startseite

ABB SPA - ABB07311 CURVA PIANA 45? H75 Z 75 - 07311

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8000126073119

Artikelnummer

ABB07311

Herstellernummer

07311

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07311 - CURVA PIANA 45° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 75