Startseite

ABB SPA - ABB07293 CURVA PIANA 90? H75 Z 150 - 07293

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126072938

Artikelnummer

ABB07293

Herstellernummer

07293

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07293 - CURVA PIANA 90° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 150