ABB SPA - ABB07247 COPERCHIO CANALE Z 500X3000 - 07247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
24 M
EAN
8000126072471
Artikelnummer
ABB07247
Herstellernummer
07247
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Codice Ordine: 07247 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 500 LUNGHEZZA 3000 MM


