ABB SPA - ABB07246 COPERCHIO CANALE Z 400X3000 - 07246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
8000126072464
Artikelnummer
ABB07246
Herstellernummer
07246
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Codice Ordine: 07246 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 400 LUNGHEZZA 3000 MM


