ABB SPA - ABB07245 COPERCHIO CANALE Z 300X3000 - 07245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
8000126072457
Artikelnummer
ABB07245
Herstellernummer
07245
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Codice Ordine: 07245 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 300 LUNGHEZZA 3000 MM


