ABB SPA - ABB07244 COPERCHIO CANALE Z 200X3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Oberteilbreite - 200 mm 
- Werkstoff - Stahl 
- Länge - 3000 mm 
- Befestigungsart - aufrastend 
- Oberflächenschutz - bandverzinkt 
Packung
- 3 M 
EAN
8000126072440
Artikelnummer
ABB07244
Herstellernummer
07244
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Coperchio zincato per canali IP40/IP20


