ABB SPA - ABB07237 COPERCHIO CANALE Z 500X2000 - 07237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
16 M
EAN
8000126072372
Artikelnummer
ABB07237
Herstellernummer
07237
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Codice Ordine: 07237 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 500 LUNGHEZZA 2000 MM


