Startseite

ABB SPA - ABB07236 COPERCHIO CANALE Z 400X2000 - 07236

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 20 M

EAN

8000126072365

Artikelnummer

ABB07236

Herstellernummer

07236

Hersteller

ABB

Oberteilbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Codice Ordine: 07236 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 400 LUNGHEZZA 2000 MM