ABB SPA - ABB07235 COPERCHIO CANALE Z 300X2000 - 07235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 M
EAN
8000126072358
Artikelnummer
ABB07235
Herstellernummer
07235
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Codice Ordine: 07235 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 300 LUNGHEZZA 2000 MM


