ABB SPA - ABB07234 COPERCHIO CANALE Z 200X2000 - 07234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 M
EAN
8000126072341
Artikelnummer
ABB07234
Herstellernummer
07234
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Codice Ordine: 07234 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 200 LUNGHEZZA 2000 MM


