Startseite

ABB SPA - ABB07233 COPERCHIO CANALE Z 150X2000 - 07233

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8000126072334

Artikelnummer

ABB07233

Herstellernummer

07233

Hersteller

ABB

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Codice Ordine: 07233 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 150 LUNGHEZZA 2000 MM