Startseite

ABB SPA - ABB07232 COPERCHIO CANALE Z 100X2000 - 07232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8000126072327

Artikelnummer

ABB07232

Herstellernummer

07232

Hersteller

ABB

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Coperchio zincato per canali IP40/IP20