Startseite

ABB SPA - ABB07225 COPERCHIO CANALE Z 300X1000 - 07225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 12 M

EAN

8000126072259

Artikelnummer

ABB07225

Herstellernummer

07225

Hersteller

ABB

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Codice Ordine: 07225 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 300 LUNGHEZZA 1000 MM