ABB SPA - ABB07223 COPERCHIO CANALE Z 150X1000 - 07223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
16 M
EAN
8000126072235
Artikelnummer
ABB07223
Herstellernummer
07223
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Coperchio zincato per canali IP40/IP20


