Startseite

ABB SPA - ABB07222 COPERCHIO CANALE Z 100X1000 - 07222

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 16 M

EAN

8000126072228

Artikelnummer

ABB07222

Herstellernummer

07222

Hersteller

ABB

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Codice Ordine: 07222 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 100 LUNGHEZZA 1000 MM