ABB SPA - ABB07221 COPERCHIO CANALE Z 75X1000 - 07221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
16 M
EAN
8000126072211
Artikelnummer
ABB07221
Herstellernummer
07221
Hersteller
ABB
Oberteilbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Codice Ordine: 07221 - COPERCHIO CANALE ZINCATO LARGHEZZA 75 LUNGHEZZA 1000 MM


