Startseite

ABB SPA - ABB07187 CANALE H75 IP20 Z 500X3000 - 07187

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.882 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126071870

Artikelnummer

ABB07187

Herstellernummer

07187

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

37300 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Codice Ordine: 07187 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 500 LUNGHEZZA 3000 MM