Startseite

ABB SPA - ABB07186 CANALE H75 IP20 Z 400X3000 - 07186

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07186 CANALE H75 IP20 Z 400X3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 29800 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126071863

Artikelnummer

ABB07186

Herstellernummer

07186

Hersteller

ABB

Höhe:

75 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29800 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).