ABB SPA - ABB07185 CANALE H75 IP20 Z 300X3000 - 07185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13.128 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071856
Artikelnummer
ABB07185
Herstellernummer
07185
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22300 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Codice Ordine: 07185 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 300 LUNGHEZZA 3000 MM


