Startseite

ABB SPA - ABB07184 CANALE H75 IP20 Z 200X3000 - 07184

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.464 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126071849

Artikelnummer

ABB07184

Herstellernummer

07184

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

14800 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Codice Ordine: 07184 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 200 LUNGHEZZA 3000 MM