ABB SPA - ABB07181 CANALE H75 IP20 Z 75X3000 - 07181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071818
Artikelnummer
ABB07181
Herstellernummer
07181
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5425 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).


