Startseite

ABB SPA - ABB07177 CANALE H75 IP20 Z 500X2000 - 07177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126071771

Artikelnummer

ABB07177

Herstellernummer

07177

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

37300 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Codice Ordine: 07177 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 500 LUNGHEZZA 2000 MM