ABB SPA - ABB07176 CANALE H75 IP20 Z 400X2000 - 07176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
12 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071764
Artikelnummer
ABB07176
Herstellernummer
07176
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29800 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).


