Startseite

ABB SPA - ABB07175 CANALE H75 IP20 Z 300X2000 - 07175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 12 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.464 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126071757

Artikelnummer

ABB07175

Herstellernummer

07175

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22300 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Codice Ordine: 07175 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 300 LUNGHEZZA 2000 MM