ABB SPA - ABB07173 CANALE H75 IP20 Z 150X2000 - 07173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071733
Artikelnummer
ABB07173
Herstellernummer
07173
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11050 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Codice Ordine: 07173 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 150 LUNGHEZZA 2000 MM


