ABB SPA - ABB07172 CANALE H75 IP20 Z 100X2000 - 07172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071726
Artikelnummer
ABB07172
Herstellernummer
07172
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7300 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Codice Ordine: 07172 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 100 LUNGHEZZA 2000 MM


