ABB SPA - ABB07171 CANALE H75 IP20 Z 75X2000 - 07171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071719
Artikelnummer
ABB07171
Herstellernummer
07171
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5425 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
Codice Ordine: 07171 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 75 LUNGHEZZA 2000 MM


