Startseite

ABB SPA - ABB07137 CANALE H75 IP40 Z 500X3000 - 07137

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126071375

Artikelnummer

ABB07137

Herstellernummer

07137

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

37300 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07137 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 500 LUNGHEZZA 3000 MM