ABB SPA - ABB07136 CANALE H75 IP40 Z 400X3000 - 07136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071368
Artikelnummer
ABB07136
Herstellernummer
07136
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29800 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Codice Ordine: 07136 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 400 LUNGHEZZA 3000 MM


