Startseite

ABB SPA - ABB07132 CANALE H75 IP40 Z 100X3000 - 07132

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126071320

Artikelnummer

ABB07132

Herstellernummer

07132

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7300 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07132 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 100 LUNGHEZZA 3000 MM