ABB SPA - ABB07127 CANALE H75 IP40 Z 500X2000 - 07127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.882 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071276
Artikelnummer
ABB07127
Herstellernummer
07127
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37300 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Codice Ordine: 07127 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 500 LUNGHEZZA 2000 MM


