Startseite

ABB SPA - ABB07126 CANALE H75 IP40 Z 400X2000 - 07126

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 12 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.464 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126071269

Artikelnummer

ABB07126

Herstellernummer

07126

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29800 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07126 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 400 LUNGHEZZA 2000 MM