ABB SPA - ABB07122 CANALE H75 IP40 Z 100X2000 - 07122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11.806 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071221
Artikelnummer
ABB07122
Herstellernummer
07122
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7300 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Codice Ordine: 07122 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 100 LUNGHEZZA 2000 MM


